Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pločica za pričvršćivanje BM samoljepljiva 19mm 19mm 5,4mm do 3,6mm 3,3mm -40-85ST.C CRN

Šifra: 1105131

EAN: 8013629209015

BM

N0901 - BM N0901

No product image

Samoljepiva pločica za pričvršćivanje za kabelske vezice dimenzija 19 x 19 mm. Prikladno za kabelske vezice dimenzije najviše 3,6 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BM
Dužina (mm)
19
Širina (mm)
19
Visina (mm)
5,4
Prikladno za širine kabelskog poveznika do (mm)
do 3,6
Promjer rupe za pričvršćivanje (mm)
3,3
Temperatura primjene (ST.C)
-40-85
Boja
Crna

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika
Može se otkriti/ući u trag
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije