Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pločica za pričvršćivanje Hellermanntyton LKC-PA66-NA 25 x 17 mm bijela 151-27019 25mm 17mm 13,5mm 8mm Vijak i zakovica 5,5mm Poliamid PA -40ST.C prirodna

Šifra: 2778693

EAN: 5022660310430

Hellermanntyton

151-27019 - LKC-PA66-NA

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Dužina (mm)
25
Širina (mm)
17
Visina (mm)
13,5
Prikladno za širine kabelskog poveznika do (mm)
8
Vrsta pričvršćivanja
Vijačiti in zakovičiti
Promjer rupe za pričvršćivanje (mm)
5,5
Kvaliteta materijala
Poliamid PA
Temperatura primjene (ST.C)
-40
Boja
Prirodna boja

Ostali podaci ili svojstva

Materijal
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije