Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/FTP Cat.6A (IEC) 8 ZELParovi B2ca LSZH-FR 500M

Šifra: 2854836

EAN: 3700575957873

GIGAMEDIA

GGM C6AFF4PFRBT5 - C6A F/FTP

No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/FTP Cat.6A (IEC) ZE B2ca LSZH-FR 500M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta kabela
F/FTP
Kategorija
Cat.6A (IEC)
Broj žila
8
Boja plašta
Zelena
Element natezanja
Parovi

Ostali podaci ili svojstva

Površina vodiča
Prazno
Oznaka žile
Boja
Ekran preko elementa zatezanja
Folija
Ekran preko usukavanja
Folija
Uzdužni kabel za blokiranje vode
ni vzdol.kab.bl.vod.
Radijalni kabel za blokiranje vode
brez rad.kabla
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
B2ca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
s1
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
d1
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
a1
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
brez halo.(EN 60754)
Bez halogena u skladu s IEC 60754-2
brezh.po IEC 60754-2
Retardant plamena
Prema EN 60332-3-24
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
nizka dimnost
Slaba dimivost prema IEC 61034-2
niz. dim.IEC 61034-2
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Odporen na olje
Otporan na ulja (prema IEC 60811-404)
neodporen na olje
Sadržaj iztolatora prema IEC 60331
ni izol.po IEC 60331
Vanjski promjer oko (mm)
7
Dopuš. vanjska temperatura kabela tijekom ugradnje/rukovanja (ST.C)
od 0 do -50
Dopuš. vanjska temperatura kabela nakon ugradnje bez vibracija (ST.C)
-20 - 60
NVP vrijednost (%)
78
Polaganje u zemlju
ni tla
Otporno na UV zrake
ni UV odpor.
Materijal vodiča
Bakar
AWG veličina
23
Pogodan kao telefonski kabel
ni kot telefon.kabel
Pogodan kao računalni podatkovni kabel
Primeren kot računal
Pogodan kao signalni kabel
neprim.kot sig.kabel
Certificiran za primjenu na brodu
ni za upo.na ladji
Razred vodiča
Klasa 1 = čvrsta

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije