Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.6 ZEL B2ca LSOH 250Mhz 500M

Šifra: 2854834

EAN: 3700575964970

GIGAMEDIA

GGM C6U4PFRBT5 - C6 U/UTP

No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA U/UTP Cat.6 ZE B2ca LSOH 500M

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta kabela
U/UTP
Kategorija
Cat.6
Boja plašta
Zelena

Ostali podaci ili svojstva

Površina vodiča
Prazno
Oznaka žile
Boja
Ekran preko elementa zatezanja
Bez
Ekran preko usukavanja
Bez
Uzdužni kabel za blokiranje vode
ni vzdol.kab.bl.vod.
Radijalni kabel za blokiranje vode
brez rad.kabla
Razred reakcije na požar prema EN 13501-6
B2ca
Razred stvaranja dima prema EN 13501-6
s1a
Razred ponašanja pri kapanju prema EN 13501-6
d1
Razred razvoja kiseline prema EN 13501-6
a1
Bez halogena (prema EN 60754-1/2)
brez halo.(EN 60754)
Bez halogena u skladu s IEC 60754-2
brezh.po IEC 60754-2
Slabo dimljivo prema EN 61034-2
nizka dimnost
Slaba dimivost prema IEC 61034-2
ni z nizko dimnostjo
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Odporen na olje
Otporan na ulja (prema IEC 60811-404)
neodporen na olje
Sadržaj iztolatora prema IEC 60331
ni izol.po IEC 60331
Vanjski promjer oko (mm)
6,2
NVP vrijednost (%)
67
Polaganje u zemlju
ni tla
Otporno na UV zrake
ni UV odpor.
Materijal vodiča
Bakar
AWG veličina
23
Geometrija kabela
Okruglo
Identifikacija jezgre prema HD 308 S2
ni po HD 308 52
Pogodan kao telefonski kabel
ni kot telefon.kabel
Pogodan kao računalni podatkovni kabel
Primeren kot računal
Pogodan kao signalni kabel
neprim.kot sig.kabel
Certificiran za primjenu na brodu
ni za upo.na ladji

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije