Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podelementna svjetiljka LEDINAIRE Batten BN021C LED19S/830 L1200 LED se ne može zamijeniti 20W 3000K 1900lm bez zatamnjenja LED driver BIJ 1186mm IP20 170st.

Šifra: 2796300

EAN: 8719514527911

PHILIPS

911401842482

No product image

LEDINAIRE Batten BN021C podelementna svjetiljka proizvođača PHILIPS, duljine 1186 mm, ima snagu od 20 W, toplu bijelu boju svjetla od 3000 K, svjetlosni tok od 1900 lumena, IP20 zaštitu i u bijeloj je boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE Batten
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
20
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1900
Može se prigušivati
bez zatamnjenja
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
1186
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kut zrake
170

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije