Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podelementna svjetiljka LEDINAIRE Batten BN021C LED20S/840 L1200 LED se ne može zamijeniti 20W 4000K 2100lm bez zatamnjenja LED driver BIJ 1186mm IP20 170st.

Šifra: 2796301

EAN: 8719514527904

PHILIPS

911401842382

No product image

LEDINAIRE Batten BN021C podelementna svjetiljka proizvođača PHILIPS, duljine 1186 mm, ima snagu od 20 W, neutralnu bijelu boju svjetla od 4000 K, svjetlosni tok od 2100 lumena, IP20 zaštitu i u bijeloj je boji.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEDINAIRE Batten
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
20
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
2100
Može se prigušivati
bez zatamnjenja
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
bijela
Dužina (mm)
1186
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Kut zrake
170

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije