Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Podna kutija Obo Bettermann UDHOME2 GV15V (komplet z dvojno vtičnico) 15mm tal. obloga Inox A2 Inoks 140x140mm 110-135mm

Šifra: 2782858

EAN: 4012196692446

Obo Bettermann

7368324 - UDHOME2 GV15V

No product image

Podna doza Obo Bettermann komplet s dvostrukom utičnicom UDHOME2 GV15V 140 x 140 mm 110 mm V2A A2.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Model pokrova
15mm tal. obloga
Matarijal kućišta
Inox A2
Materijal poklopca
Nehrđajući čelik
Širina vanjske dimenzije (mm)
140x140
Dubina udubljenja podne obloge (mm)
110-135

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za podne kanale
Ne
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Da
Materijal
Nehrđajući čelik
S prazninama na podnim oblogama
Da
Zaštitni okvir za podne obloge
Ne
S izlazom za kabel u poklopcu
Da
Prikladno za vlažno održavanje
Ne
Vanjska širina (mm)
140

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije