Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Podna ugradna svjetiljka FORLIGHT RINGO fi 110mm 1x 50W GU10 Inoks IP67 100-240V

Šifra: 2715013

EAN: 8435381429973

LEDS-C4

PX-1000-INO

No product image

Podna ugradbena svjetiljka FORLIGHT RINGO promjera 110 mm u koju se može postaviti 1 žarulja maks. snage 50 W s grlom GU 10, INOX boje i ima zaštitu IP67.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1x
Snaga svjetiljke (W)
50
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Nazivni napon (V)
100-240

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije