Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka FORLIGHT RINGO LED se ne može zamijeniti 9,1W 3000K 632lm LED driver Inoks IP67

Šifra: 2734395

EAN: 8435381458928

LEDS-C4

PX-0355-INO

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
9,1
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
632
Upravljački uređaj
LED driver
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP67

Ostali podaci ili svojstva

Svjetlosni tok
632
Dužina (mm)
fi 155
Ugradbeni promjer (mm)
fi 98
Kut zrake
20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije