Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Podna ugradna svjetiljka FORLIGHT SENYA + ugrađena doza LED se ne može zamijeniti 1W 3000K 45lm LED driver uključen ALU IP65 80-89 (razred 1B)

Šifra: 2800427

EAN: 8445386117904

LEDS-C4

PX-0370-ALU

No product image

Ugradbena podna svjetiljka FORLIGHT SENYA s ugradbenom dozom ima LED snagu od 1W, toplu bijelu boju svjetla 3000K, svjetlosni tok 45 lumena, uključen LED drajver, u aluminijskoj boji, ima IP65 / IP67 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
1
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
45
Upravljački uređaj
LED driver uključen
Boja kućišta
Aluminij
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije