Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Podna ugradna svjetiljka FORLIGHT SENYA + vgradna doza LED se ne može zamijeniti 2,2W 3000K 90lm LED driver uključen ALU IP65 80-89 (razred 1B)

Šifra: 2800428

EAN: 8445386117911

LEDS-C4

PX-0371-ALU

No product image

Ugradbena podna svjetiljka FORLIGHT SENYA s ugradbenom dozom ima LED snagu od 1,7 W, toplu bijelu boju svjetla od 3000K, svjetlosni tok od 90 lumena, uključen LED drajver, u boji aluminija, ima IP65 / IP67 zaštitu.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
FORLIGHT
Rasvjetni proizvodi
LED se ne može zamijeniti
Snaga svjetiljke (W)
2,2
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
90
Upravljački uređaj
LED driver uključen
Boja kućišta
Aluminij
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Indeks boje CRI
80-89 (razred 1B)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije