Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka SLV DASAR 255 LED SQUARE 34W 4000K 1620lm Inoks IP67 750mA A-A++

Šifra: 2723410

EAN: 4024163159197

SLV

229381

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
34
Temperatura boja (K)
4000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
1620
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Nazivna struja (mA)
750
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (mm)
25,5
Širina (mm)
25,5
Ugradbena dužina (mm)
24,5
Ugradbena širina (mm)
24,5
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
14,5
Ugradbena visina/dubina (mm)
17,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije