Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka SLV DASAR EXACT QPAR51 1X 35W GU10 brušeni inoks IP67 230V

Šifra: 2721473

EAN: 4024163124751

SLV

228430

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Rasvjetni proizvodi
QPAR51
Prikladno za srednji broj svjetiljki
1
Snaga svjetiljke (W)
35
Držač svjetiljke
GU10
Boja kućišta
brušeni inoks
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Nazivni napon (V)
230

Ostali podaci ili svojstva

Vanjski promjer (mm)
11,6
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
bez svjetiljke
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
16
Ugradbena visina/dubina (mm)
17

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije