Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka SLV ROCCI 8,6W 3000K 580lm Inoks IP67 200-240V 700mA A-A++

Šifra: 2722244

EAN: 4024163142137

SLV

227604

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
8,6
Temperatura boja (K)
3000
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
580
Boja kućišta
Nehrđajući čelik
Vrsta zaštite (IP)
IP67
Nazivni napon (V)
200-240
Nazivna struja (mA)
700
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

Dužina (mm)
12,6
Širina (mm)
12,6
Klasa zaštite
I
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Vrsta napona
AC
Visina/dubina (mm)
11,7
Ugradbena visina/dubina (mm)
12,3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije