Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podna ugradna svjetiljka SLV TRAIL-LITE 0,3W 3500K 10lm brušeni inoks IP65 12V A-A++

Šifra: 2721293

EAN: 4024163119290

SLV

227462

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SLV
Snaga svjetiljke (W)
0,3
Temperatura boja (K)
3500
Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm)
10
Boja kućišta
brušeni inoks
Vrsta zaštite (IP)
IP65
Nazivni napon (V)
12
Klasa energetske učinkovitosti
A-A++

Ostali podaci ili svojstva

Klasa zaštite
III
S rasvjetnim tijelom
sa žarujom
Vrsta napona
AC
Ugradbena visina/dubina (mm)
7

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije