Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnaponski okidač za MZS TESYS 380-400V AC

Šifra: 1136106

EAN: 3389110346312

SCHNEIDER ELECTRIC

GVAX385

No product image

TeSys GV2 – sigurnosni prenaponski okidač – 380 do 400 V AC 50 Hz

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TESYS
Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V)
380-400
Tip napona za aktiviranje
AC

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V)
od 440 do 440
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Broj kontakata kao zatvarač
0
Broj kontakata kao otvarač
0
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Odgođeno
Ne
Prikladno za učinsku sklopku
Da
Prikladno za teretnu sklopku
Ne
Prikladno za zaštitnu sklopku motora
Da
Prikladno za relej preopterećenja
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije