Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar E THALASSA PLA Cijelo podnožje 900mm 500mm 320mm Poliester

Šifra: 2740319

EAN: 3606480777875

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYZHPLA53G

No product image

900 mm poliestersko postolje, djelomično ukopano, za razl. PLAZ ili PLAZT Š 500 x D 320 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
THALASSA PLA
Izvedba
Cijelo podnožje
Visina (mm)
900
Širina (mm)
500
Dubina (mm)
320
Materijal
Poliester

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
500
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
320
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Da
Prikladno za ranžiranje kabela
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije