Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I RITTAL dubinski 100mm 1200mm metal (pak=2kos)

Šifra: 2850619

EAN: 4028177978263

RITTAL

8660036 - VX 8660.036

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
dubinski
Visina (mm)
100
Dubina (mm)
1200
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
800
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije