Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I RITTAL Komplet bočne strane podnožja 200mm 400mm Inoks

Šifra: 2735680

EAN: 4028177300019

RITTAL

8702040 - TS 8702.040

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
Komplet bočne strane podnožja
Visina (mm)
200
Dubina (mm)
400
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Nehrđajući čelik
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
400
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
ni za prezračevanje
Prikladno za vanjsku ugradnju
ni za zunanjo post.
Prikladno za ranžiranje kabela
za krpanje kabla

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije