Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I RITTAL Komplet bočne strane podnožja 200mm 500mm Inoks

Šifra: 2724845

EAN: 4028177300002

RITTAL

8702050 - TS 8702.050

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
Komplet bočne strane podnožja
Visina (mm)
200
Dubina (mm)
500
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Nehrđajući čelik
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
500
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
ni za prezračevanje
Prikladno za vanjsku ugradnju
ni za zunanjo post.
Prikladno za ranžiranje kabela
za krpanje kabla

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije