Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I RITTAL Prednja/stražnja strana podnožja 100mm 1200mm Inoks VE=2KOM

Šifra: 2808885

EAN: 4028177922327

RITTAL

8620053 - VX 8620.053

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
Prednja/stražnja strana podnožja
Visina (mm)
100
Širina (mm)
1200
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Nehrđajući čelik
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1200
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije