Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I RITTAL Prednja/stražnja strana podnožja 200mm 1000mm Inoks

Šifra: 2735679

EAN: 4028177666320

RITTAL

8702000 - TS 8702.000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
Prednja/stražnja strana podnožja
Visina (mm)
200
Širina (mm)
1000
Materijal
Nehrđajući čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Nehrđajući čelik
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1000
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
ni za prezračevanje
Prikladno za vanjsku ugradnju
ni za zunanjo post.
Prikladno za ranžiranje kabela
ni za krpanje kabla

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije