Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I RITTAL širinski 100mm 1000mm metal (pak=2kos)

Šifra: 2848974

EAN: 4028177978089

RITTAL

8660005 - VX 8660.005

No product image

Podstavek za omaro RITTAL VX

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
širinski
Visina (mm)
100
Širina (mm)
1000
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1000
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Da
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije