Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I RITTAL širinski 100mm 800mm čelik (pak=2kos)

Šifra: 2857304

EAN: 4028177037380

RITTAL

2830081 - AX 2830.081

No product image

Podstavek ohišja AX sprednja in zadnja plošča širine 800 mm in višine 100 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
širinski
Visina (mm)
100
Širina (mm)
800
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
800
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije