Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I RITTAL širinski 100mm 800mm metal (pak=2kos)

Šifra: 2849143

EAN: 4028177978058

RITTAL

8660003 - VX 8660.003

No product image

Podstavek za omaro RITTAL VX

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
širinski
Visina (mm)
100
Širina (mm)
800
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
800
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Da
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije