Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I RITTAL širinski 200mm 1000mm čelik (pak=2kos)

Šifra: 2857280

EAN: 4028177037465

RITTAL

2830102 - AX 2830.102

No product image

Podstavek ohišja AX sprednja in zadnja plošča širine 1000 mm in višine 200 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
širinski
Visina (mm)
200
Širina (mm)
1000
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Crna
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1000
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
500
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije