Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I SPACIAL dubinski 100mm 500mm 500mm metal

Šifra: 1189916

EAN: 3606485126623

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPS5100

No product image

Bočno podnožje Spacial SF/SM – 100 x 500 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Izvedba
dubinski
Visina (mm)
100
Širina (mm)
500
Dubina (mm)
500
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
500
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije