Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I SPACIAL SF širinski 100mm 400mm 400mm metal

Šifra: 1225293

EAN: 3606485126555

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPF4100

No product image

Prednje podnožje Spacial SF – 100 x 400 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL SF
Izvedba
širinski
Visina (mm)
100
Širina (mm)
400
Dubina (mm)
400
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
400
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije