Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za ormar I SPACIAL širinski 100mm 600mm 600mm metal

Šifra: 1185867

EAN: 3606485126562

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPF6100

No product image

Prednje podnožje Spacial SF/SM – 100 x 600 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Izvedba
širinski
Visina (mm)
100
Širina (mm)
600
Dubina (mm)
600
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
siva
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
600
Prikladno za prozračivanje/odzračivanje
Ne
Prikladno za vanjsku ugradnju
Ne
Prikladno za ranžiranje kabela
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije