Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za osigurače C ABB 10x38 mm 32A 3P hkratni preklop N

Šifra: 2795182

EAN: 8012542047537

ABB

2CSM204753R1801 - E 93/32

No product image

Baza osigurača E93/32 veličina 10x38 mm, 3P, nazivna struja 32 A

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ABB
Za veličinu sigurnosne kopije
10x38 mm
Izmjerena struja (A)
32
Broj polova (P)
3
Neutralni vodič spojke
hkratni preklop N

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni napon (V)
-
Način montaže
-
Može se zaključavati
Da
Optički indikator pogrešaka
Ne
Širina u modularnim razmacima
3
Ugradbena dubina (mm)
64
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije