Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za osigurače C SCHNEIDER VAROVAL. PODNOZJE 3P 50A 14 X 14x51 mm 50A 3P ni hkratn.preklopa N

Šifra: 1225368

EAN: 3389119407410

SCHNEIDER ELECTRIC

DF143C - *mk

No product image

Tesys rastavljač za osigurače 3P 50 A - veličina osigurača 14 x 51 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Za veličinu sigurnosne kopije
14x51 mm
Izmjerena struja (A)
50
Broj polova (P)
3
Neutralni vodič spojke
ni hkratn.preklopa N

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije