Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za osigurače C SCHNEIDER VAROVALCNO PODNOZJE 1P N 32A Z 10x38 mm 32A 2P hkratni preklop N

Šifra: 1218648

EAN: 3389119407304

SCHNEIDER ELECTRIC

DF101NV - *mk

No product image

Tesys rastavljač za osigurače 1P N 32 A – veličina osigurača 10 x 38 mm – ind. pregor. osig.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Za veličinu sigurnosne kopije
10x38 mm
Izmjerena struja (A)
32
Broj polova (P)
2
Neutralni vodič spojke
hkratni preklop N

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije