Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Podnožje za osigurače D SENTRON 750V DC DIII 63A 1P

Šifra: 2720142

EAN: 4001869022406

SIEMENS

5SF4230 - 5SF4230

No product image

Siemensova inovativna rasklopna postrojenja važan su dio SENTRON komponenti za električne instalacije. S prekidačima na daljinsko upravljanje, relejima, instalacijskim kontaktorima i vremenskim prekidačima pružaju bezbroj mogućnosti za implem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Ugradbena veličina
DIII
Izmjerena struja (A)
63
Broj polova (P)
1

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije