Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac kabelske police Obo Bettermann DLKS 200 FS 200mm 2000mm čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2753063

EAN: 4012196899531

Obo Bettermann

6049156 - DLKS 200 FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina poklopca (mm)
200
Dužina (mm)
2000
Materijal
Jeklo
Površina
Neprekinjeno pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Debljina materijala (mm)
1
Prikladno za kabelski žlijeb
Da
Prikladno za žlijeb rešetke
Ne
Prikladno za kabelski vodič
Ne
Vrsta pričvršćivanja
Stezaljka pokrova
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Širina gornjeg dijela (mm)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije