Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac kabelske police Obo Bettermann DRLU 100 DD 100mm 3000mm čelik Kontinuirano pocinčani cink-aluminij

Šifra: 2739084

EAN: 4012196657551

Obo Bettermann

6052643 - DRLU 100 DD

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina poklopca (mm)
100
Dužina (mm)
3000
Materijal
Jeklo
Površina
Nenehno pocinkano

Ostali podaci ili svojstva

Debljina materijala (mm)
0,75
Prikladno za kabelski žlijeb
Da
Prikladno za žlijeb rešetke
Da
Prikladno za kabelski vodič
Da
Vrsta pričvršćivanja
Stezaljka pokrova
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Nehrđajući čelik, uloženo
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Širina gornjeg dijela (mm)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije