Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac kabelske police PEKOM PC PNK 200mm 2000mm Inoks V2A

Šifra: 2766971

EAN: 8605050569334

PEKOM

100600262 - PNK 200/60/2000 V2A

No product image

Poklopac kabelske police PNK lako se montira klikom na kabelsku policu, bez dodatnih vijaka i stezaljki.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Širina poklopca (mm)
200
Dužina (mm)
2000
Materijal
Nerjaveče jeklo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije