Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac kabelske police PEKOM PC PNK 50mm 2000mm Inoks

Šifra: 2766969

EAN: 8605050569310

PEKOM

100602599 - PNK50/60/2000AISI

No product image

Poklopac kabelske police PNK lako se montira klikom na kabelsku policu, bez dodatnih vijaka i stezaljki.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Širina poklopca (mm)
50
Dužina (mm)
2000
Materijal
Nerjaveče jeklo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije