Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image
Akcija

Poklopac za kutni element PEKOM PNK 3005977 400mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje

Šifra: 2849217

EAN: 8605050576332

PEKOM

80010084 - 0-180 PNK 400 PL

No product image

Poklopac za kutni element PEKOM 0-180 PNK, širina 400mm, pocinčan

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
PEKOM
Savijanje (kut)
0-180°
Širina (mm)
400
Materijal
Jeklo
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije