Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za P/Ž kutiju TEM Okruglo CRV 60mm zaščitni, Unipack 1/100

Šifra: 1191579

EAN: 3831006903722

TEM ČATEŽ

DE20-U - 4315057

No product image

ZAŠTITNO OGRANIČENJE DOZE 60

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Oblik
Okruglo
Boja
Crvena
Promjer (mm)
60

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
5
Vrsta pričvršćivanja
Poklopac utikača
Izvedba
Slijepi čep
Materijal
Plastika
Bez halogena
Da
S vijcima
Ne
Mogućnost plombiranja
brez mož.zatesnitve

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije