Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za P/Ž kutiju TEM pravokutno CRV 71mm 125mm za dozo PM4, Unipack

Šifra: 1208528

EAN: 3838629046348

TEM ČATEŽ

DM43-U - 4324300

No product image

ZAŠTITNI POKROV ZA DOZU PM4

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
TEM
Oblik
pravokutno
Boja
Crvena
Širina (mm)
71
Dužina (mm)
125

Ostali podaci ili svojstva

Dubina (mm)
7,5
Vrsta pričvršćivanja
Poklopac utikača
Izvedba
Slijepi čep
Materijal
Plastika
Bez halogena
Da
S vijcima
Ne
Mogućnost plombiranja
brez mož.zatesnitve

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije