Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac za vanjsko koljeno Obo Bettermann AOP3S80RW 76,5mm čelik nije bez halogen Neprekinuto cinčanje Čista bijela

Šifra: 2761489

EAN: 4012195144700

Obo Bettermann

6287050 - AOP3S80RW

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Širina (mm)
76,5
Materijal
Čelik
Bez halogena
nije bez halogen
Površina
Neprekinuto cinčanje
Boja
Čista bijela

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta montaže gornjeg dijela
Unutarnje
Kvaliteta materijala
Ostalo
RAL broj
RAL 9010
Sa zaštitnom folijom
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije