Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac/leća za upravlj./sig. BIJ Okruglo Plosnato neoznačene M22-XDL-W

Šifra: 2627326

EAN: 4015082164416

Drugi proizv.

216441 - M22-XDL-W

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Boja leće
bijela
Oblik leće
Okruglo
Oblik konstrukcije
Plosnato
Označeno
neoznačene

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbeni promjer (mm)
22,5
Promjer (mm)
22,2
Širina (mm)
24
Visina (mm)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije