Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poklopac/leća za upravlj./sig. PLA Okruglo Plosnato "R"

Šifra: 2725235

EAN: 4015082183042

Drugi proizv.

218304 - M22-XDL-B-X6

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Boja leće
Plava
Oblik leće
Okruglo
Oblik konstrukcije
Plosnato
Označeno
"R"

Ostali podaci ili svojstva

Ugradbeni promjer (mm)
22,5
Promjer (mm)
22,2
Širina (mm)
24
Visina (mm)
3

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije