Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

10 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 2609850, EAN: 3245060105211
LEGRAND
010521 - DLP 65 MM

Poklopac parapetnog kanala DLP DLP 65mm 2000mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1119077, EAN: 3245060105228
LEGRAND
010522

Poklopac parapetnog kanala DLP 85mm 2000mm Plastika BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1048630, EAN: 3830022070036
ELBA
30001 - AT PVC BE

Poklopac parapetnog kanala Elba AT 2000mm Plastika BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1053362, EAN: 3830022070241
ELBA
60001 - AT BE jeklo

Poklopac parapetnog kanala Elba AT 2000mm čelik BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1026035, EAN: 3830022074911
ELBA
6000x - AT SI jeklo

Poklopac parapetnog kanala Elba AT 2000mm čelik SIV RAL 9006

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1141507, EAN: 3870927005825
TEM ČATEŽ
RT25ES-U - 4728710

Poklopac parapetnog kanala TEM ČATEŽ 92mm 2000mm ALU SIV TEM ES MA 92, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 1195364, EAN: 3870927005832
TEM ČATEŽ
RT25PW-U - 4728711

Poklopac parapetnog kanala TEM ČATEŽ 92mm 2000mm ALU BIJ POKLOPAC KANALA MA92 PW28711, Unipack

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733212, EAN: 4012195666400
Obo Bettermann
6278680 - GK-OTGRW

Poklopac parapetnog kanala Obo Bettermann GK-OTGRW GK-OTGRW 80mm 2000mm BIJ RAL 9010

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2761697, EAN: 4012195695813
Obo Bettermann
6279850 - GS-OTRW

Poklopac parapetnog kanala Obo Bettermann GS-OTRW 80mm 2000mm čelik BIJ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2734128, EAN: 4012196249015
Obo Bettermann
7128428 - DFAA 100 FS

Poklopac parapetnog kanala Obo Bettermann za vodoravno odvajanje 100mm čelik

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije