Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Poliuretanska pjena SOUDAL SOUDABOND EASY - PISTOL 1K, Ljepilo, 750ml

Šifra: 2803494

EAN: 5411183101173

SOUDAL

05023 - 121734

No product image

SOUDAL SOUDABOND EASY - PIŠTOLJ 750ML ljepilo za izolaciju, knauf, stirodur....

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SOUDAL SOUDABOND
Sadržaj (ml)
750

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije