Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt ASTI KZS - R 230V 1NC 1CO

Šifra: 2742952

EAN: 3838400003843

ETI

769900102 - PS/SS

No product image

Pomoćni/signalni prekidač, PS/SS EFI-R / KZS-R

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ASTI KZS
Nazivni napon (V)
230
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1
Broj izmjenjivača (CO)
1

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
6
Montaža uređaja
Prekidač strujnog kruga
Ugradbena širina (TE)
0,5

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije