Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt EATON 230V 1NO 1NC 0

Šifra: 1156981

EAN: 4015082484330

EATON

248433 - Z-AHK

No product image

Pomoćni kontakt, 1N/O 1N/C, 4A, 250V AC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Nazivni napon (V)
230
Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO)
1
Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC)
1
Broj prekidača signala pogreške
0

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
3
Montaža uređaja
Univerzalno
Tvornički ugrađeno
Ne
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
2
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
4
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Tip napona za aktiviranje
AC
Širina u modularnim razmacima
0,5
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije