Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni kontakt za D0 rastavl. SCHNEIDER 1NO 1NC Montaža na vrhu i moguća integracija

Šifra: 2636445

EAN: 3389110367317

SCHNEIDER ELECTRIC

LUA1C11 - Contactors & motor p

No product image

Signalni kontakti LUA – 1 NO + 1 NC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Broj kontakata kao zatvarač (NO)
1
Broj kontakata kao otvarač (NC)
1
Način montaže
Montaža na vrhu i moguća integracija

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna radna struja Ie pri AC-15, 230 V (A)
2,5
Izvođenje električnog priključka
Vijčani spoj
Izvedba
Pol integrirani

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije