Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj ACTI9 daljinski okidač 100-415VAC 1CO MX+OF

Šifra: 2600588

EAN: 3606480382956

SCHNEIDER ELECTRIC

A9N26946 - MX+OF

No product image

Okidač MX Shunt MX plus 1 OF, 220 do 415 V AC/DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ACTI9
Nazivni napon (V)
100-415
Broj izmjenjivača (CO)
1
Broj prekidača signala pogreške
MX+OF

Ostali podaci ili svojstva

Montaža uređaja
Minijaturni zaštitni prekidač
Dodatna oprema
Otpuštanje ranžiranja (za prekidače napajanja)
Tvornički ugrađeno
Ne
Ugradbena širina (TE)
1
Vrsta upravljačkog napona
AC / DC
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
4
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
125

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije