Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pomoćni modularni uređaj EATON 230V 0

Šifra: 1214028

EAN: 4015082482916

EATON

248291 - Z-USD/230

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
EATON
Nazivni napon (V)
230
Broj prekidača signala pogreške
0

Ostali podaci ili svojstva

Nazivna uklopna struja (A)
0
Montaža uređaja
Univerzalno
Dodatna oprema
Podnaponska zavojnica
S automatskim testiranjem za funkciju struje kvara
Ne
Prikladno za maks. broj polova glavne jedinice s kontaktima (ukupno)
1
Prikladno za maks. jačinu struje glavne jedinice s kontaktima (A)
0
Broj kontakata kao zatvarač
1
Broj kontakata kao otvarač
1
Broj kontakata kao izmjenjivač
0
Širina u modularnim razmacima
1
Vrsta napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije